https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-AG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJneU1pOHhNRGMyT1RJd05ESTRNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOUJSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Njk2ZWQ0OGM5ZjI5OGM2MTU1OWZjNmQ5YzA4MmNlY2E0MzU0NDI1MjQ5ZjlhOTAwZTA2ZmNjMDNkODdiMzRhYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-AG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJneU1pOHhNRGMyT1RJd05ESTRNVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOUJSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Njk2ZWQ0OGM5ZjI5OGM2MTU1OWZjNmQ5YzA4MmNlY2E0MzU0NDI1MjQ5ZjlhOTAwZTA2ZmNjMDNkODdiMzRhYQ
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2318-A
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2318-A
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.519" Bore; 40 | 41 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
AG2318-A
BDI部件号
17151661
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/AG2318-A/p/17151661
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02342
链规格
40 | 41
链条类型
Roller Chain
齿数
18
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.284 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.45
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.519" Bore; 40 | 41 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
0.519 英寸 | 13.183 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米