AG2417 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETSPKTXX-IDLR-BB-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoa01DOHhNRFUwT0RFek5URTVPRGMxTUM5SlRrUkJSVlJUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOHhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNmNDcwY2MwY2Q3ZTM0Mzg4NGViNTk1NTZmNDYzN2U5YzRlMTE4MmFhYjNmOTk1Nzk2MWFhODE0ODcyOTcwYTQ
17151673 托辊链轮 

AETNA BEARING AETNA BEARING

AG2417

描述

AETNA BEARING AG2417

Idler Chain Sprocket; 0.65" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

AG2417

BDI部件号
17151673

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

分类
品牌
制造商名称
AETNA BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.8
详细描述
Idler Chain Sprocket; 0.65" Bore; 60 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
3.978 英寸 | 101.041 毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.546毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.65 英寸 | 16.51 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新