https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-AG-AF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnMlppODVPRE0wTlRjeU5URXpNekV3TDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gwRkhYMEZHWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjFhMmExNTBhZWRkMzA0ZjI3NjA0YzJmMzYwOGJkMTQ4OTFiOTcwMDY2N2FkOWM3YjdhMWY2ODc5NWUyZDkw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-AG-AF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnMlppODVPRE0wTlRjeU5URXpNekV3TDBsT1JGaFlXRk5RUzFSWVdGOUpSRXhTWDBKQ1gwRkhYMEZHWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYjFhMmExNTBhZWRkMzA0ZjI3NjA0YzJmMzYwOGJkMTQ4OTFiOTcwMDY2N2FkOWM3YjdhMWY2ODc5NWUyZDkw
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2427
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2427
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.646" Bore; 2060 Chain Size; 8 Teeth; Ball Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
AG2427
BDI部件号
19090278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/AG2427/p/19090278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
M02342
链规格
2060
链条类型
Roller Chain
齿数
8
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.438 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
1.43
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.646" Bore; 2060 Chain Size; 8 Teeth; Ball Bearing; 1-1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
0.646 英寸 | 16.408 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
4.219 英寸 | 107.163 毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.546毫米