BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
B4017N
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR B4017N
Roller Chain; 0.669" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
制造商部件号
B4017N
BDI部件号
22864945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/B4017N/p/22864945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
M02342
链规格
40
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Glass Reinforced Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.78 Inch Hub Diameter | 0.67 Inch Width | Sealed Precision Ball Bearing | No Lubrication
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
B4017N
重量/磅
4
详细描述
Roller Chain; 0.669" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米