BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
B5015H
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER B5015H ; 机械传动件/链轮
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
B5015H
BDI部件号
21436831
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/B5015H/p/21436831
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.273
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sealed Precision Ground Ball Bearing | Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
B5015H
重量/磅
0.6
详细描述
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
3.32 英寸 | 84.328 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米