B5017H https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWSPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU9DODVOamMyTURZNE9UYzROekU0TG1wd1p3fDJhNDdkZDNlN2FjODQzY2QzOGNiYmMwNGZiZjEwNzY3MzM0NWIyNWI3YTIyZjRjOTJkYzc5MDhkY2FjNTU0NzY
21436832 托辊链轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

B5017H

描述

BREWER MACHINE & GEAR CO.-B5017H ; 机械传动件/链轮

Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

BREWER MACHINE & GEAR CO.-B5017H

BDI部件号
21436832

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Sealed Precision Ground Ball Bearing | Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
B5017H
重量/磅
0.8
详细描述
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.72 英寸 | 94.488 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新