FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
CS3502
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES CS3502
Roller Chain; 17MM Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 9.525MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
制造商部件号
CS3502
BDI部件号
17283069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/CS3502/p/17283069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345005128
重量 / Kilogram
0.079
Product Group - BDI
M02342
链规格
35
链条类型
Roller Chain
齿数
19
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Glass Reinforced Nylon
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1.78 Inch Hub Diameter | 0.164 Inch Teeth Width | 6203-2RS Insertion Molded ABEC-1 High Precision Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
#35 19 teeth Chain Sprocket
制造商内部编号
CS3502
重量/磅
0.175
详细描述
Roller Chain; 17MM Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 9.525MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米