FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
CS4003
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES CS4003
Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
制造商部件号
CS4003
BDI部件号
17283071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/CS4003/p/17283071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345035873
重量 / Kilogram
0.094
Product Group - BDI
M02342
链规格
40
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Glass Reinforced Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.78 Inch Hub Diameter | 0.279 Inch Teeth Width | 6203-2RS Insertion Molded ABEC-1 High Precision Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
#40 17 teeth Chain Sprocket
制造商内部编号
CS4003
重量/磅
0.207
详细描述
Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.98 英寸 | 75.692 毫米