FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
CS5005
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES CS5005
Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
制造商部件号
CS5005
BDI部件号
19305592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/CS5005/p/19305592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345035903
重量 / Kilogram
0.098
Product Group - BDI
M02342
链规格
50
链条类型
Roller Chain
齿数
15
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Glass Reinforced Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.78 Inch Hub Diameter | 0.343 Inch Teeth Width | 6203-2RS Insertion Molded ABEC-1 High Precision Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
#50 15 teeth Chain Sprocket
制造商内部编号
CS5005
重量/磅
0.216
详细描述
Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.34 英寸 | 84.836 毫米