FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
CS6002
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES CS6002
Roller Chain; 17MM Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
制造商部件号
CS6002
BDI部件号
17283074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/CS6002/p/17283074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345005111
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Glass Reinforced Nylon
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1.78 Inch Hub Diameter | 0.449 Inch Teeth Width | 6203-2RS Insertion Molded ABEC-1 High Precision Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
#60 13 teeth Chain Sprocket
制造商内部编号
CS6002
重量/磅
0.259
详细描述
Roller Chain; 17MM Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米