CS6003 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-IDLR-BB-NL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJobFppODVOamMyTURZNU1qQTRNRGswTG1wd1p3fDEyMTA5ZWZhZmIwNTU2MmJlNDZiZDhiMjljNjhjZWMxOTZiM2M3OWMxNzYwNzE0YjI1YWY0OTE1ZmE1YmE4OGI
19305593 托辊链轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

CS6003

描述

FENNER DRIVES CS6003

Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon

制造商部件号

CS6003

BDI部件号
19305593

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345035910
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M02342
链规格
60
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Glass Reinforced Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.78 Inch Hub Diameter | 0.449 Inch Teeth Width | 6203-2RS Insertion Molded ABEC-1 High Precision Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
#60 13 teeth Chain Sprocket
制造商内部编号
CS6003
重量/磅
0.264
详细描述
Roller Chain; 5/8" Bore; 60 Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Glass Reinforced Nylon
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
外径
3.52 英寸 | 89.408 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新