D35BB19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVSPKTXX-IDLR-BB-STL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnME15OHhNREF5T0RVME9UYzJOekU1T0M5SlRrUk1UMVpUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1ODk2ZmM1N2FjNTk3NWQzNWVmODMzM2NkODBiYTQwNDBlYzc4Y2YxNWIzY2U2ODQwNjFkNzA2NTQ2YTk1Zjc
21573658 托辊链轮 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

D35BB19

描述

TIMKEN LOVEJOY D35BB19

Roller Chain; 1/2" Bore; 35-2 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Steel

制造商部件号

D35BB19

BDI部件号
21573658

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144174673
重量 / Kilogram
1.386
Product Group - BDI
M02342
链规格
35-2
链条类型
Roller Chain
齿数
19
轮齿列数
2
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
D35BB19 DBL IDLER SPROCKET +
制造商内部编号
17467
重量/磅
0.43
详细描述
Roller Chain; 1/2" Bore; 35-2 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Steel
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米
内圈长
0.438英寸 | 11.125毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新