D50B17U https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWSPKTXX-IDLR-SB-STL-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJneU5pODVOamMyTURjM09UZzVPVEU0TG1wd1p3fDAzZDUyNmQwMWI3YWNkZjcyNGI1MmRjMjFmNThmOTE0NTk1MDBlZThjZTI5Nzk4MTdhNDc2ZjJkMzUzY2VlODI
22864987 托辊链轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

D50B17U

描述

BREWER MACH AND GEAR D50B17U

Roller Chain; 1" Bore; 50-2 Chain Size; 17 Teeth; Sleeve Bearing; 5/8" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Steel

制造商部件号

D50B17U

BDI部件号
22864987

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
1.302
Product Group - BDI
M02342
链规格
50-2
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
2
淬火轮齿
No
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
D50B17U
重量/磅
2.87
详细描述
Roller Chain; 1" Bore; 50-2 Chain Size; 17 Teeth; Sleeve Bearing; 5/8" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Steel
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.719 英寸 | 94.463 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新