D80BB13H X 1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-IDLR-BB-STL-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJneU9DOHhNRFF3T0Rnd01EYzBOelUxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZTVVJNVWw5Q1FsOVRWRXhmTWxKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MDQyNmM3ZjgyNjhmNDQ2ZjY5YjRkNjRiY2ZhMGMwM2FmNjgxNWM1ZTQ5NTQ1NjJmY2VjZGVkMTFjYWE5MGI1
24488755 托辊链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D80BB13H X 1

描述

MARTIN SPROCKET & GR D80BB13H X 1

Idler Sprocket; Roller Chain; 1" Bore; 80-2 Chain Size; 1" Chain Pitch; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel

制造商部件号

D80BB13H X 1

BDI部件号
24488755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02342
链规格
80-2
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
2
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 1" Bore; 80-2 Chain Size; 1" Chain Pitch; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新