BROWNING
BROWNING
HN140B11 IDLER
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING HN140B11 IDLER
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 140 Chain Size; 11 Teeth; Needle Bearing; 1-3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
HN140B11 IDLER
BDI部件号
327186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/HN140B11-IDLER/p/327186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289264544
重量 / Kilogram
4.794
Product Group - BDI
M02342
链规格
140
链条类型
Roller Chain
齿数
11
轮齿列数
1
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.188 Inch Hub Diameter | 0.924 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
HN140B11 IDLER
制造商内部编号
1297324
重量/磅
10.8
详细描述
Roller Chain; 1-1/2" Bore; 140 Chain Size; 11 Teeth; Needle Bearing; 1-3/4" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
外径
7.01 英寸 | 178.054 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米