327181 托辊链轮 

BROWNING BROWNING

HND50B17 IDLER

描述

BROWNING HND50B17 ; 机械传动/惰轮

Roller Chain; 1" Bore; 50-2 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

BROWNING HND50B17

BDI部件号
327181

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289214525
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
M02342
链规格
50-2
链条类型
Roller Chain
齿数
17
轮齿列数
2
淬火轮齿
Yes
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.625 Inch Hub Diameter | 0.332 Inch Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
制造商货号
HND50B17 IDLER
制造商内部编号
1297381
重量/磅
2
详细描述
Roller Chain; 1" Bore; 50-2 Chain Size; 17 Teeth; Needle Bearing; 5/8" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.72 英寸 | 94.488 毫米
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新