PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
IS-08B-1-16T
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL IS-08B-1-16T
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
制造商部件号
IS-08B-1-16T
BDI部件号
18127270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8A%E9%93%BE%E8%BD%AE/IS-08B-1-16T/p/18127270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675256586
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M02342
链规格
08B
链条类型
Roller Chain
齿数
16
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.44092
详细描述
Idler Chain Sprocket; 16MM Bore; 08B Chain Size; 16 Teeth; Ball Bearing; 12.7MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
外径
2.814 英寸 | 71.476 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米