KSR16-L0-12-10-13-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINASPKTXX-IDLR-BB-STL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhqTXk4eE1EYzNNREUzTmpVd056a3pOQzlKVGtSSlRrRlRVRXRVV0ZoZlNVUk1VbDlDUWw5VFZFeGZNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDVhZGI4NGM1MmVmYTI0MTk0MDJiMDM4Mjg2OTY5ZWRiOWE2NTEwOGYyMTVkMTkzZTkzMGM0MjcxYjk5YjAxNw
1175032 托辊链轮 

INA INA

KSR16-L0-12-10-13-08

描述

INA KSR16.LO.12.10.13.08 ; 机械传动件/链传动齿轮单元

Idler Sprocket; Roller Chain; 16.2MM Bore; 12B Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel

制造商部件号

KSR16-L0-12-10-13-08

BDI部件号
1175032

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802789867
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02342
链规格
12B
链条类型
Roller Chain
齿数
13
轮齿列数
1
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
10.5 MM Teeth Width
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
重量/磅
0.72752
详细描述
Idler Sprocket; Roller Chain; 16.2MM Bore; 12B Chain Size; 13 Teeth; Ball Bearing; 19.05MM Chain Pitch; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; Steel
外径
3.425 英寸 | 87 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.3毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.638 英寸 | 16.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新