T40BB18 M10 SET https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JSPKTXX-IDLER-3-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJneFpTOHhNREkwTVRNME9Ea3lOelV4T0M5SlRrUk1MVXBUVUV0VVdGaGZTVVJNUlZKZk0xOUNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmJkNGQ1Y2YwMWExMWM0ZGJlMTM1ODNjZmU0MmFlN2E5YzdmMzVhZjNhZGJmYjc3YWE2MjAwM2E4OTI4YTgxMQ
23186974 托辊链轮 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

T40BB18 M10 SET

描述

TIMKEN LOVEJOY T40BB18 M10 SET

Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 40 Chain Size; 1/2" Chain Pitch; 18 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel

制造商部件号

T40BB18 M10 SET

BDI部件号
23186974

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144849854
重量 / Kilogram
0.254
Product Group - BDI
M02342
链规格
40
链条类型
Roller Chain
齿数
18
轮齿列数
3
淬火轮齿
No
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
RunRight | Tensioner
类别 - BDI
Idler Chain Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Chain Idler
详细描述
Sprocket, Idler; Roller Chain; 1/2" Bore; 40 Chain Size; 1/2" Chain Pitch; 18 Teeth; Ball Bearing; 1 Number of Row; Steel
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.14 英寸 | 79.756 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新