https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPLYXXX-IDLR-VB-BB-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnME5TODVPRE0wTmpBd09UVTFPVE0wTDBsT1JGUkpUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDFaQ1gwSkNYMU5NWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGFkMTkwOTgzZmFhZGE1ZTM0ZGExYjYxNmVkM2IyZjFjZGI4YjgzMTlkNDk1NDlhZGJmMGI1ZGNlNTE4YzE1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPLYXXX-IDLR-VB-BB-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnME5TODVPRE0wTmpBd09UVTFPVE0wTDBsT1JGUkpUVkJNV1ZoWVdGOUpSRXhTWDFaQ1gwSkNYMU5NWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGFkMTkwOTgzZmFhZGE1ZTM0ZGExYjYxNmVkM2IyZjFjZGI4YjgzMTlkNDk1NDlhZGJmMGI1ZGNlNTE4YzE1
TIMKEN
TIMKEN
006-11520A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 006-11520A
Pulley, Idler; V-Belt; 0.394" Bore; 1-1/4" Belt Width; 1G; BB; 3" Outside Diameter; A | B | C | D Belt Series; Steel
制造商部件号
006-11520A
BDI部件号
1309370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/006-11520A/p/1309370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796062191
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
A | B | C | D
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
重量/磅
0.32
详细描述
Pulley, Idler; V-Belt; 0.394" Bore; 1-1/4" Belt Width; 1G; BB; 3" Outside Diameter; A | B | C | D Belt Series; Steel
端面宽
0.748英寸 | 19毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10.008 毫米
内圈长
0.72英寸 | 18.288毫米
带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米