BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
13V3
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 13V3
V-Belt; 1" Bore; 3/8" Belt Width; 1 Groove; Sleeve Bearing; 3" Outside Diameter; 3V Belt Series; Cast Iron
制造商部件号
13V3
BDI部件号
22864861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/13V3/p/22864861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
3V
沟槽数量
1
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO2 Idler Shaft | Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
13V3
重量/磅
1.28
详细描述
V-Belt; 1" Bore; 3/8" Belt Width; 1 Groove; Sleeve Bearing; 3" Outside Diameter; 3V Belt Series; Cast Iron
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米