13V4F https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-VB-NB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnd1lpODVOamMyTURJeE16WTJPREUwTG1wd1p3fDMzNzQxMDMzYTg0YjM4ODc2MGNmNDc4NDkyZWQwY2VjYWVmZDc1YjRkYTIzZmQ4NzMxZjIxNDIyMzc4NWVkOTI
22864879 托辊V形带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

13V4F

描述

BREWER MACH AND GEAR 13V4F

V-Belt; 1" Bore; 3/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 3V Belt Series; Cast Iron

制造商部件号

13V4F

BDI部件号
22864879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.781
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
3V
沟槽数量
1
轴承类型
Needle Bearing
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO2 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
13V4F
重量/磅
1.72
详细描述
V-Belt; 1" Bore; 3/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 3V Belt Series; Cast Iron
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新