BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
15V4F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 15V4F
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 5V Belt Series; Cast Iron
制造商部件号
15V4F
BDI部件号
22864885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/15V4F/p/22864885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.822
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
5V
沟槽数量
1
轴承类型
Needle Bearing
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO2 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
15V4F
重量/磅
1.81
详细描述
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 5V Belt Series; Cast Iron
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
端面宽
0.813英寸 | 20.65毫米