1AU3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-VB-SLB-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobFlpODVOamMyTURJd09UUXdPRE13TG1wd1p3fGQ5ZDhjNWUzZDc1MzMxZWY5YTlhODRiNWQ5ODU4M2U0ZWVkMTRhM2I0NDc1OWVjOGNkOGI3ZjE5Y2U1MTdiMmI
22864897 托辊V形带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

1AU3

描述

BREWER MACH AND GEAR 1AU3

V-Belt; 1" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Sleeve Bearing; 3" Outside Diameter; A Belt Series; Cast Iron

制造商部件号

1AU3

BDI部件号
22864897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.595
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
A
沟槽数量
1
轴承类型
Sleeve Bearing
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO2 Idler Shaft | Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
1AU3
重量/磅
1.31
详细描述
V-Belt; 1" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Sleeve Bearing; 3" Outside Diameter; A Belt Series; Cast Iron
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新