BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
1OU2F
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR 1OU2F
V-Belt; 1/2" Bore; 1/4" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 1-3/4" Outside Diameter; 2L Belt Series; Cast Iron
制造商部件号
1OU2F
BDI部件号
22864909
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/1OU2F/p/22864909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
2L
沟槽数量
1
轴承类型
Needle Bearing
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO1 Idler Shaft | Bronze Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
1OU2F
重量/磅
0.22
详细描述
V-Belt; 1/2" Bore; 1/4" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 1-3/4" Outside Diameter; 2L Belt Series; Cast Iron
端面宽
0.563英寸 | 14.3毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
带宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米