A3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa015ODVNamMyTXpJeU9EUXdOakEyTG1wd1p3fGY3Njc3ZWI3YzMyM2MwNTFhNmU4MzQ4MWY1NWJmODg0NzEzYjczZTRkMWRmZTgzNTUwYTFjZmU0MGViZTIwOWE
21444509 托辊V形带轮 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

A3

描述

TIMKEN LOVEJOY A3

V-Belt; 3/8" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3" Outside Diameter; A Belt Series; Steel

制造商部件号

A3

BDI部件号
21444509

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0685144174734
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
M00134
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
A
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Pre Lubricated
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
A3 V BELT IDLER +
制造商内部编号
17473
重量/磅
0.39
详细描述
V-Belt; 3/8" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3" Outside Diameter; A Belt Series; Steel
端面宽
0英寸 | 0毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
0.844英寸 | 21.438毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新