https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETIDLRBX-17151664-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmczWlM4eE1EYzNNREU0TURBM09UWTBOaTlKVGtSQlJWUkpSRXhTUWxoZk1UY3hOVEUyTmpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NzZhMjFkYTFmZTg4OWIwNjJmMjFmMWQzZTc2ZjI2ZDg2NzNjZWY4MTBlYzQ4MGUzNjA2MWNjNGNiNDU4ZGNj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETIDLRBX-17151664-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmczWlM4eE1EYzNNREU0TURBM09UWTBOaTlKVGtSQlJWUkpSRXhTUWxoZk1UY3hOVEUyTmpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NzZhMjFkYTFmZTg4OWIwNjJmMjFmMWQzZTc2ZjI2ZDg2NzNjZWY4MTBlYzQ4MGUzNjA2MWNjNGNiNDU4ZGNj
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2321-A
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2321-A
Pulley, Idler; V-Belt; 0.519" Bore; 1/2" Belt Width; 1G; BB; 3-1/4" Outside Diameter; A Belt Series; Steel
制造商部件号
AG2321-A
BDI部件号
17151664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/AG2321-A/p/17151664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
A
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Point Heavy Duty
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
重量/磅
0.78
详细描述
Pulley, Idler; V-Belt; 0.519" Bore; 1/2" Belt Width; 1G; BB; 3-1/4" Outside Diameter; A Belt Series; Steel
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.519 英寸 | 13.137 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米