https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETIDLRBX-17151676-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmczWWk4eE1EYzNNREU0TURFME5URTRNaTlKVGtSQlJWUkpSRXhTUWxoZk1UY3hOVEUyTnpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MjZhMjdjZGIxMzEyM2JjODc4MjQ3NzJiMDEwZDk1NzkxOTM4M2JmZjcxYzk3OTFhZGZkZGU4YzQ3Mjc5YWY2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETIDLRBX-17151676-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmczWWk4eE1EYzNNREU0TURFME5URTRNaTlKVGtSQlJWUkpSRXhTUWxoZk1UY3hOVEUyTnpaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MjZhMjdjZGIxMzEyM2JjODc4MjQ3NzJiMDEwZDk1NzkxOTM4M2JmZjcxYzk3OTFhZGZkZGU4YzQ3Mjc5YWY2
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2421-A
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2421-A
Pulley, Idler; V-Belt; 0.519" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 4-13/32" Outside Diameter; B Belt Series; Steel
制造商部件号
AG2421-A
BDI部件号
17151676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/AG2421-A/p/17151676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Point Heavy Duty
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
重量/磅
1.01
详细描述
Pulley, Idler; V-Belt; 0.519" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 4-13/32" Outside Diameter; B Belt Series; Steel
端面宽
0.969英寸 | 24.606毫米
孔径
0.519 英寸 | 13.137 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
4.406 英寸 | 111.912 毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.545毫米