AG2421 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-VB-BB-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcwT1M4eE1EYzJPRGc1TkRneU1ETTRNaTlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOVRURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmMzNmE0YzM5YTkxODNiMjllMTlhZjRhZDhlMzc3ZjEyYTQyMTFhODk5ZWYwODk5M2E1YTQxOWUzNTBkMzdkYg
17151675 托辊V形带轮 

AETNA BEARING AETNA BEARING

AG2421

描述

AETNA BEARING AG2421

Pulley, Idler; V-Belt; 0.646" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 4-13/32" Outside Diameter; B Belt Series; Steel

制造商部件号

AG2421

BDI部件号
17151675

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AETNA BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Point Heavy Duty
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
重量/磅
0.98
详细描述
Pulley, Idler; V-Belt; 0.646" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 4-13/32" Outside Diameter; B Belt Series; Steel
外径
4.406 英寸 | 111.912 毫米
端面宽
0.969英寸 | 24.606毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.545毫米
孔径
0.646 英寸 | 16.408 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新