https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-VB-BB-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcwT1M4eE1EYzJPRGc1TkRneU1ETTRNaTlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOVRURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmMzNmE0YzM5YTkxODNiMjllMTlhZjRhZDhlMzc3ZjEyYTQyMTFhODk5ZWYwODk5M2E1YTQxOWUzNTBkMzdkYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAETPLYXXX-IDLR-VB-BB-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcwT1M4eE1EYzJPRGc1TkRneU1ETTRNaTlKVGtSQlJWUlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOVRURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmMzNmE0YzM5YTkxODNiMjllMTlhZjRhZDhlMzc3ZjEyYTQyMTFhODk5ZWYwODk5M2E1YTQxOWUzNTBkMzdkYg
AETNA BEARING
AETNA BEARING
AG2621
AETNA BEARING AETNA BEARING
描述
AETNA BEARING AG2621
Pulley, Idler; V-Belt; 0.646" Bore; 7/8" Belt Width; 1G; BB; 5-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Steel
制造商部件号
AG2621
BDI部件号
17151655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/AG2621/p/17151655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
A | B | C
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Point Heavy Duty
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
重量/磅
1.52
详细描述
Pulley, Idler; V-Belt; 0.646" Bore; 7/8" Belt Width; 1G; BB; 5-3/4" Outside Diameter; A | B | C Belt Series; Steel
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
端面宽
1.156英寸 | 29.368毫米
内圈长
0.927英寸 | 23.545毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
0.646 英寸 | 16.408 毫米