https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-IDLER-1G-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoak9DOHhNREV4TmpNMU9UQTVORE13TWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZTVVJNUlZKZk1VZGZUVkJDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNmU0NWZjYWEwZTU4NmVhMzdmYmRiNjM3YzQzZDUzZGNlNDc0NGFhZGNkN2U5OTE0ZGE3MDJhZjNjMmRmOGQz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-IDLER-1G-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJoak9DOHhNREV4TmpNMU9UQTVORE13TWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZTVVJNUlZKZk1VZGZUVkJDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNmU0NWZjYWEwZTU4NmVhMzdmYmRiNjM3YzQzZDUzZGNlNDc0NGFhZGNkN2U5OTE0ZGE3MDJhZjNjMmRmOGQz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
BK28 W 6202ZZ IDLER 2.95
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR BK28 W 6202ZZ IDLER 2.95
Idler V-Belt Pulley; 0.591" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 2.95" Outside Diameter; 4L - A | 5L - B Belt Series; Steel
制造商部件号
BK28 W 6202ZZ IDLER 2.95
BDI部件号
21516292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/BK28-W-6202ZZ-IDLER-2-95/p/21516292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
4L | A | 5L | B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | 6202ZZ Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
详细描述
Idler V-Belt Pulley; 0.591" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 2.95" Outside Diameter; 4L - A | 5L - B Belt Series; Steel
外径
2.95 英寸 | 74.93 毫米
端面宽
0.813英寸 | 20.65毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米