BV 4002 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWPLYXXX-IDLR-VB-BB-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNU9TODVOamMyTURjeU16ZzJOVGt3TG1wd1p3fGQ5YTZjODQyZTdjMDg2YjIwOTAzMGJmY2I2OTlmY2U2M2UyYjM4NmMwOTNkZDMzZGM1OTQzNWU0YmM1Njk2ZmE
21925169 托辊V形带轮 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

BV 4002

描述

BREWER MACH AND GEAR BV 4002

V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon

制造商部件号

BV 4002

BDI部件号
21925169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M00134
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
BV4002
重量/磅
0.3
详细描述
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 4" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
端面宽
0.81英寸 | 20.574毫米
内圈长
0.467英寸 | 11.862毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新