327196 托辊V形带轮 

BROWNING BROWNING

NAK30 IDLER

描述

BROWNING NAK30 IDLER

V-Belt; 1/2" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 3.05" Outside Diameter; 4L - A Belt Series; Steel

制造商部件号

NAK30 IDLER

BDI部件号
327196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289274222
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
4L | A
沟槽数量
1
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
NAK30 IDLER
制造商内部编号
1297019
重量/磅
0.5
详细描述
V-Belt; 1/2" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 3.05" Outside Diameter; 4L - A Belt Series; Steel
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
外径
3.05 英寸 | 77.47 毫米
端面宽
0.656英寸 | 16.662毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新