BROWNING
BROWNING
NAK41 IDLER
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING NAK41 IDLER
V-Belt; 1" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 4L - A Belt Series; Steel
制造商部件号
NAK41 IDLER
BDI部件号
327197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/NAK41-IDLER/p/327197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289104253
重量 / Kilogram
0.613
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
4L | A
沟槽数量
1
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
NAK41 IDLER
制造商内部编号
1297027
重量/磅
1
详细描述
V-Belt; 1" Bore; 1/2" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 4" Outside Diameter; 4L - A Belt Series; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米