327199 托辊V形带轮 

BROWNING BROWNING

NBK52 IDLER

描述

BROWNING NBK52 IDLER

V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 5" Outside Diameter; 5L - B Belt Series; Steel

制造商部件号

NBK52 IDLER

BDI部件号
327199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289154234
重量 / Kilogram
0.878
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
5L | B
沟槽数量
1
轴承类型
Needle Bearing
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bearing with Retainer
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
NBK52 IDLER
制造商内部编号
1297043
重量/磅
1.6
详细描述
V-Belt; 1" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Needle Bearing; 5" Outside Diameter; 5L - B Belt Series; Steel
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新