https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmczTnk4eE1EYzJPREEzTWpBNE1UUXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWY4NDEzNmRmZDg2ODI4M2ZmNGRhMzMyMjg4MDNhMjEwYjNhY2U1YmY0MDkxMWZjOTU5OTZmZDM4MTVkZjkz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmczTnk4eE1EYzJPREEzTWpBNE1UUXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWY4NDEzNmRmZDg2ODI4M2ZmNGRhMzMyMjg4MDNhMjEwYjNhY2U1YmY0MDkxMWZjOTU5OTZmZDM4MTVkZjkz
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
V3B6280
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES V3B6280
V-Belt; 0.51" Bore; 5/8" Belt Width; 3 Groove; Ball Bearing; 6.28" Outside Diameter; B - 5V Belt Series; Nylon
制造商部件号
V3B6280
BDI部件号
17283616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E6%89%98%E8%BE%8AV%E5%BD%A2%E5%B8%A6%E8%BD%AE/V3B6280/p/17283616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345012843
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B | 5V
沟槽数量
3
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
6.28" B V-Belt Idler
制造商内部编号
V3B6280
重量/磅
3.116
详细描述
V-Belt; 0.51" Bore; 5/8" Belt Width; 3 Groove; Ball Bearing; 6.28" Outside Diameter; B - 5V Belt Series; Nylon
外径
6.28 英寸 | 159.512 毫米
孔径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
端面宽
0.64英寸 | 16.256毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米