V4B6280 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmczTnk4eE1EYzJPREEzTWpBNE1UUXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWY4NDEzNmRmZDg2ODI4M2ZmNGRhMzMyMjg4MDNhMjEwYjNhY2U1YmY0MDkxMWZjOTU5OTZmZDM4MTVkZjkz
17283617 托辊V形带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

V4B6280

描述

FENNER DRIVES V4B6280

V-Belt; 0.51" Bore; 5/8" Belt Width; 4 Groove; Ball Bearing; 6.28" Outside Diameter; B - 5V Belt Series; Nylon

制造商部件号

V4B6280

BDI部件号
17283617

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345012850
重量 / Kilogram
1.74
Product Group - BDI
M02342
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B | 5V
沟槽数量
4
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
6.28" B V-Belt Idler
制造商内部编号
V4B6280
重量/磅
3.834
详细描述
V-Belt; 0.51" Bore; 5/8" Belt Width; 4 Groove; Ball Bearing; 6.28" Outside Diameter; B - 5V Belt Series; Nylon
外径
6.28 英寸 | 159.512 毫米
端面宽
0.64英寸 | 16.256毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新