VA3600 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEFSPLYXXX-IDLR-VB-BB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmczTnk4eE1EYzJPREEzTWpBNE1UUXpPQzlKVGtSRlJsTlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWY4NDEzNmRmZDg2ODI4M2ZmNGRhMzMyMjg4MDNhMjEwYjNhY2U1YmY0MDkxMWZjOTU5OTZmZDM4MTVkZjkz
17008115 托辊V形带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

VA3600

描述

FENNER DRIVES VA3600

V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3.6" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon

制造商部件号

VA3600

BDI部件号
17008115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345007191
重量 / Kilogram
0.128
Product Group - BDI
M02194
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
制造商货号
3.6" B V-Belt Idler
制造商内部编号
VA3600
重量/磅
0.281
详细描述
V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1 Groove; Ball Bearing; 3.6" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
端面宽
0.59英寸 | 14.986毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3.6 英寸 | 91.44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新