VA5001/SB0001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEEPLYXXX-IDLR-VB-BB-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmc1Tnk4eE1EYzJPVFUyTURVek5UQTNNQzlKVGtSR1JVVlFURmxZV0ZoZlNVUk1VbDlXUWw5Q1FsOU9URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM1NjExOTcxODk0NTRiODQxNmNiYTc5NWMyYTkzMTJhNGJjYzczMzNlZThkNzY4MGIxN2NhNDVmMjk2ZmViYg
21469333 托辊V形带轮 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

VA5001/SB0001

描述

FENNER DRIVES VA5001/SB0001

Pulley, Idler; V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 5.04" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon

制造商部件号

VA5001/SB0001

BDI部件号
21469333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
V-Belt Idler Pulley
传动带系列
B
沟槽数量
1
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing | With Bore Reducing Adapter
类别 - BDI
Idler V-Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
V
关键字串
Idler Belt V
详细描述
Pulley, Idler; V-Belt; 0.669" Bore; 5/8" Belt Width; 1G; BB; 5.04" Outside Diameter; B Belt Series; Nylon
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
5.04 英寸 | 128.016 毫米
端面宽
0.8英寸 | 20.32毫米
内圈长
0.78英寸 | 19.812毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新