2-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-CHN-TNSNR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJobU5pOHhNRFF5T0RnNE1EWTFNREkzTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZRMGhPWDFST1UwNVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY4M2E1ODkyYzkyYmRmMjEzOTNmNTFmYWRlMjQ4MTQwNjRmOWY2ZWU4ODczOWNiMmJkYjI3ZDI2MTY4YjNhODU
920419 轧辊紧张器 

TSUBAKI TSUBAKI

2-B

描述

TSUBAKI 2-B

Idler Tensioner; Base Mounted; 1-1/8" Shaft Diameter; 13" Overall Length; 3" Overall Width; 5-11/16" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

2-B

BDI部件号
920419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039378217
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
Idler Sprocket
安装螺栓
0.563
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
重量/磅
6
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 1-1/8" Shaft Diameter; 13" Overall Length; 3" Overall Width; 5-11/16" Overall Height; Adjustable
总宽
3 英寸 | 76.2 毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
13 英寸 | 330.2 毫米
总高
5.688 英寸 | 144.475 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新