https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-CHN-TNSNR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJobU5pOHhNRFF5T0RnNE1EWTFNREkzTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZRMGhPWDFST1UwNVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY4M2E1ODkyYzkyYmRmMjEzOTNmNTFmYWRlMjQ4MTQwNjRmOWY2ZWU4ODczOWNiMmJkYjI3ZDI2MTY4YjNhODU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-CHN-TNSNR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJobU5pOHhNRFF5T0RnNE1EWTFNREkzTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZRMGhPWDFST1UwNVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY4M2E1ODkyYzkyYmRmMjEzOTNmNTFmYWRlMjQ4MTQwNjRmOWY2ZWU4ODczOWNiMmJkYjI3ZDI2MTY4YjNhODU
TSUBAKI
TSUBAKI
3-B
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 3-B
Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable
制造商部件号
3-B
BDI部件号
920420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/3-B/p/920420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039378224
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
Idler Sprocket
安装螺栓
0.563
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
重量/磅
12
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 1-3/4" Shaft Diameter; 14" Overall Length; 4" Overall Width; 6-1/4" Overall Height; Adjustable
总高
6.25 英寸 | 158.75 毫米
轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
4 英寸 | 101.6 毫米
全长
14 英寸 | 355.6 毫米