BREWER MACH AND GEAR
BREWER MACH AND GEAR
AL
BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR
描述
BREWER MACH AND GEAR AL
Shaft Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 9-3/8" Overall Length; 3" Overall Width; 2-7/16" Overall Height; Adjustable
制造商部件号
AL
BDI部件号
22864935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/AL/p/22864935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.516
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Shaft Mounted
与...一起用
SO5 - SO6 Shaft
轴长
4 | 6
螺纹规格
1-14
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | With Locking Screw
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
AL
重量/磅
7.75
详细描述
Shaft Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 9-3/8" Overall Length; 3" Overall Width; 2-7/16" Overall Height; Adjustable
全长
9.375 英寸 | 238.125 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总宽
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
2.438 英寸 | 61.925 毫米



