BB1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWTNSRXX-IDLR-BB1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0TXk4NU5qYzJNRGN3TWpJek9UQXlMbXB3Wnd8YjBlYjdlZDg1NGNjNzdmNzE5ZGU4YWJlMjJjNGQ1YjNmYTY0YTRjMjM0MzJmYjJlMmI0M2Y2MGZmOTZiNmExMA
22864967 轧辊紧张器 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

BB1

描述

BREWER MACH AND GEAR BB1

Shaft Mounted; 2" Shaft Diameter; 22-1/4" Overall Length; 4-1/2" Overall Width; 4" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

BB1

BDI部件号
22864967

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
16.715
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO9 Shaft
轴长
13
安装螺栓
3/4
螺纹规格
Not Applicable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Universal Drive
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
BB1
重量/磅
36.85
详细描述
Shaft Mounted; 2" Shaft Diameter; 22-1/4" Overall Length; 4-1/2" Overall Width; 4" Overall Height; Adjustable
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
4 英寸 | 101.6 毫米
全长
22.25 英寸 | 565.15 毫米
总宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新