BB3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBRWTNSRXX-IDLR-BB3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhtTVM4NU5qYzJNRGN3TmpFM01URTRMbXB3Wnd8NmUyOGE1MDE1OTlkODEyMTAwOTlmZDViYTU3OTEzY2NkMmMzNDZjODRjNjE1Yjk2NTFhYWI2YWVjYzU4OTZiYQ
22864971 轧辊紧张器 

BREWER MACH AND GEAR BREWER MACH AND GEAR

BB3

描述

BREWER MACH AND GEAR BB3

Shaft Mounted; 2" Shaft Diameter; 23" Overall Length; 4-1/2" Overall Width; 4" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

BB3

BDI部件号
22864971

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
17.35
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO9 Shaft
轴长
13
安装螺栓
3/4
螺纹规格
Not Applicable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Universal Drive
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
BB3
重量/磅
36.25
详细描述
Shaft Mounted; 2" Shaft Diameter; 23" Overall Length; 4-1/2" Overall Width; 4" Overall Height; Adjustable
总宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
全长
23 英寸 | 584.2 毫米
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新