327175 轧辊紧张器 

BROWNING BROWNING

Browning FFTP

描述

Browning FFTP ; 机械传动件/驱动器张紧装置轴

Flange Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2" Overall Width; 15/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron

制造商部件号

FFTP

BDI部件号
327175

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289284030
重量 / Kilogram
0.536
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Flange Mounted
与...一起用
IDP1-5/8 Idler Bushing
安装螺栓
3/8
螺纹规格
5/8-11
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
FFTP
制造商内部编号
1296847
重量/磅
0.9
详细描述
Flange Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2" Overall Width; 15/16" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
全长
4 英寸 | 101.6 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新