CT-ETS40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTXXXXXX-CT-ETS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnMllTOHhNRE14TURZd01EQTJOVEExTkM5SlRrUlZVMVJZV0ZoWVdGaGZRMVJmUlZSVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWJiMzg0YjZlMWFmODU5NjU5YTEwMGM2ZGZlODNjM2E5Y2M4YjViYmJlNzI3ZjczZmQzN2FmMjdmZDllYjAyYQ
20886586 轧辊紧张器 

TSUBAKI TSUBAKI

CT-ETS40

描述

TSUBAKI CT-ETS40

Idler Tensioner; Straight; 42MM Overall Length; 69.12MM Overall Width; 163.56MM Overall Height; Adjustable; Aluminum

制造商部件号

CT-ETS40

BDI部件号
20886586

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039693044
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Straight
与...一起用
Idler Sprocket
安装螺栓
M10
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
重量/磅
1.32277
详细描述
Idler Tensioner; Straight; 42MM Overall Length; 69.12MM Overall Width; 163.56MM Overall Height; Adjustable; Aluminum
全长
1.654 英寸 | 42 毫米
总高
6.439 英寸 | 163.56 毫米
总宽
2.721 英寸 | 69.12 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新