CT-TA80 https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTXXXXXX-CT-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMk5DOHhNRE14TURZd01ESXlPRGc1TkM5SlRrUlZVMVJZV0ZoWVdGaGZRMVJmVkVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NTNhNjQxOGZlMjU5Nzg4ZTNmOWI2MGQ4ZjVjYTU3ZWU3ZmI2Mjg1NWE5MjFiZTAzNDFlYzY3ZTYzY2Y1Njk1
20887354 轧辊紧张器 

TSUBAKI TSUBAKI

CT-TA80

描述

TSUBAKI CT-TA80

Idler Tensioner; Straight; 140MM Overall Length; 140MM Overall Width; 187MM Overall Height; Adjustable; Aluminum

制造商部件号

CT-TA80

BDI部件号
20887354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039002396
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Straight
与...一起用
Plastic Shoe
材料
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
重量/磅
2.18257
详细描述
Idler Tensioner; Straight; 140MM Overall Length; 140MM Overall Width; 187MM Overall Height; Adjustable; Aluminum
轴直径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
5.512 英寸 | 140 毫米
全长
5.512 英寸 | 140 毫米
总高
7.362 英寸 | 187 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新