327165 轧辊紧张器 

BROWNING BROWNING

DATSH

描述

BROWNING DATSH

Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3-1/4" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Steel

制造商部件号

DATSH

BDI部件号
327165

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289580088
重量 / Kilogram
0.863
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
IDH1-1/2 Idler Bushing
安装螺栓
3/8
螺纹规格
Not Applicable
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
DATSH
制造商内部编号
1296755
重量/磅
2.8
详细描述
Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3-1/4" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Steel
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
4.625 英寸 | 117.475 毫米
总宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总高
2.063 英寸 | 52.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新