FATN1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROTNSRXX-IDLR-FATN1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmhsTXk4eE1EYzJPVFE1TXpVMU56STNPQzlKVGtSQ1VrOVVUbE5TV0ZoZlNVUk1VbDlHUVZST01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNTgyMGUwY2E3ZWQ0ZGZlMTE3NjUwNjhlMmY5MjQ1NGM1MzlmMTgwMjE5ZGQ0OTcwMmQ3Nzg1MzkxMjRiZmZl
327169 轧辊紧张器 

BROWNING BROWNING

FATN1

描述

BROWNING FATN1

Angle Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 2-11/16" Overall Width; 2" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron

制造商部件号

FATN1

BDI部件号
327169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289174157
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Angle Mounted
与...一起用
N1 Shaft
轴长
1-1/2
安装螺栓
1/4
螺纹规格
3/8-16
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 1.75 Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
FATN1
制造商内部编号
1296920
重量/磅
0.4
详细描述
Angle Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 2-3/8" Overall Length; 2-11/16" Overall Width; 2" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
总宽
2.688 英寸 | 68.275 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总高
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新