BROWNING
BROWNING
FATP
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING FATP
Angle Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2-1/16" Overall Width; 3-7/8" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
制造商部件号
FATP
BDI部件号
327170
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/FATP/p/327170
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289214174
重量 / Kilogram
0.781
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Angle Mounted
与...一起用
IDP1-5/8 Idler Bushing
安装螺栓
3/8
螺纹规格
5/8-11
可调节/不可调节
Non-Adjustable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Shaft Must be Ordered Separately | Bolt Hole Spacing 3 Inch
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
FATP
制造商内部编号
1296896
重量/磅
1.5
详细描述
Angle Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4" Overall Length; 2-1/16" Overall Width; 3-7/8" Overall Height; Non Adjustable; Cast Iron
总高
3.875 英寸 | 98.425 毫米
总宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
4 英寸 | 101.6 毫米